Bombilla halógena
Bombilla halógena, vehículo, estándar
BOMBILLA-WURTH-H7-12V-55W
Nº de art.
07201141
EAN 4045727186497
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
- Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
- Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/DC |
Designación del enchufe | PX26d |
Nivel de potencia | 55 W |
Temperatura de color | 3200 K |
Vida útil Tc | 550 h |
Vida útil B3 | 330 h |
Aprobación | E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Osram 64210 |